スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35271372 品番P22S3M0100-CAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)2 寸法K(mm)10 寸法LA(mm)- 寸法LB(mm)23 外径OD(Φmm)20.25 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)4/(max)9 歯数22 呼び幅(mm)100 材質高力アルミニウム合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)10 適合フランジF-102514 プーリーC形 ピッチ径(Φmm)21.01 適合ベルトS3M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35271372 P22S3M0100-CAL 47879291 22S3M100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35271555
2020-10-13
用途:
ボール盤プーリー改修
製造業

完成品が別の商品として存在しているので自分で加工することはすぐ判かりました。
シャフトに合わせて軸穴加工とシャフト固定用ネジ穴の加工をして、ボスの高さも少し削って使用しています。

対象商品:
35271397
2018-05-15
用途:
木工旋盤用

使用するモーターの軸径が6mmなのでWEB画面で軸穴径d(Φmm): (min)6/(max)11と表示されていたので当然軸穴径が6mmがあいている商品が送られてくると思っていたら送られてきたものは軸穴径が5mmの物が送られてきたので当然問い合わせを入れた。ところが、軸穴径5mmがメーカーの仕様であり正しい商品ですとこちらの言い分を聞いてくれない。
軸穴径d(Φmm) :(min)6/(max)11は現地で加工して使うものですと言われた。
WEB画面のどこにも現地加工が必要とは表示されていない。
WEB画面にもっと必要事項を明記するべきであり、また、モノタロウさんの担当者も不親切な対応。
モノタロウさんはもっと親切で丁寧な対応をする企業だと思っていたので今回の対応ではがっかりです。中国企業みたい。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35271381
2015-04-22
用途:
社内設備のインテグレーション

フランジを別注しましたが、同梱されていました。フランジがついていることを明記されたほうが良いと思います。(見逃していたらすみません。)加工精度に関しては全く問題なく良い商品でした。

対象商品:
35271345
2014-11-02
用途:
補修修理パーツ供給不可のサンヨー製の生ゴミ処理機、駆動モーター用プーリー

モーター軸が8mmのため、軸穴4mm→8mmにドリル加工。モーター軸との連結スタッドボルト4mm穴加工後、フランジ取り付けにて完成。スタッドボルト加工スペースが十分なため商品サイズにも満足。本プーリーの表面もつるつるで見た目も良好。現合作業が多く、加工工具がある方には汎用性の高いシリーズの商品です。

対象商品:
35271336
2013-12-25
用途:
DCモータに接続しタイミングベルトを回転させる。

DCモータの軸径が2mmであるのにたいし、本プーリの穴径が4mmと大きいためテープを巻いて穴を埋めた。
穴径が合えば文句なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35271424
2015-03-20
用途:
簡易平行チャック駆動用
株式会社 吉理 様

パイロット穴が開いてるだけで、加工の選択肢があれば助かる
旋盤加工屋さんに出した為に、高く付いてしまった
今後は工場御用達のNET商社を目指すには、協力会社と組んで追加工を行った方が良いと考えます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後のサービス展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする