※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX32 e-POWER e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 35273271 BX32 e-POWER e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 35273271

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35273271 品番BX32 e-POWER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る

屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。

ベルト形BX ベルト上幅(mm)16.6 ベルト高さ(mm)11.5 ベルトピッチ周長(mm)813 有効ピッチ周長さ(inch)32 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)32 使用限界温度(℃)-30〜+90 タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35273271 BX32 e-POWER 47924651 BX32 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 1本 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする