- 燃料用アルコール 大阪魂 35276753

燃料用アルコール

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード35276753 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
化学組成CH3OH 用途アルコールランプなど 成分メチルアルコール80〜90%、イソプロピルアルコール10〜20% 名称燃料用アルコール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39119385
2018-07-03
用途:
実験用溶剤
教育・研究機関

メタノールを購入できないので本品を使ったが、組成の大部分はメタノールなので実質的に問題はなさそう。

対象商品:
39119385
2018-02-17
用途:
実験に使用するアルコールランプに使用。
教育・研究機関

丁寧に梱包されて届きました。すぐに使用できて有難うございました。

対象商品:
39119385
2017-01-05
用途:
アルコールバーナーの燃料
もりもとストアー 様

山歩きや日帰りツーリングでアルコールバーナーを使うときに使用しています。
安価で良いです。燃焼性能も問題なし。

対象商品:
39119385
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
39119385
2013-11-29
用途:
アルコールランプの燃料として使う。

価格としても手ごろな価格で、品質も安定している。500mlごとの容器で4本入りでしたので管理も便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35276753
2023-10-18
用途:
サイフォンコーヒー

いたって普通の燃料用アルコールです、安かったので購入しました。

対象商品:
39119385
2016-03-10
用途:
アルコールランプ用

特に不満点もなくリピート使用中です。
蓋ははめ込み内蓋とスクリューキャップの二重になってます。

1人が参考にしています
対象商品:
39119385
2013-06-14
用途:
工場で使います

よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
それをするための材料は別売りですか?
回答:
燃料用アルコールのみの販売です。アルコールランプ等は別売りとなります。
1人が参考にしています
2011-09-27
質問:
成分比は?
回答:
メチルアルコール80〜90%/イソプロピルアルコール10〜20%となっております。
3人が参考にしています
2011-08-30

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする