メタノールを購入できないので本品を使ったが、組成の大部分はメタノールなので実質的に問題はなさそう。
丁寧に梱包されて届きました。すぐに使用できて有難うございました。
山歩きや日帰りツーリングでアルコールバーナーを使うときに使用しています。安価で良いです。燃焼性能も問題なし。
近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。
価格としても手ごろな価格で、品質も安定している。500mlごとの容器で4本入りでしたので管理も便利でした。
いたって普通の燃料用アルコールです、安かったので購入しました。
特に不満点もなくリピート使用中です。蓋ははめ込み内蓋とスクリューキャップの二重になってます。
よかったです。