母親が最近耳の聞こえが悪くなって壁に取り付けていたチャイムが聞き取りにくいのでワイヤレス式にしました。寝る時も枕元におけるし喜んでいました
配線作業が無く素人で簡単に交換取り付けが出来ました!予備だしボタンを1個追加購入して持ち歩き、呼び出し音を別設定し「訪問者と家族の「」識別が出来る事を発見!取説にぜひ記載を!持ち歩きよう呼び出しボタンのご検討を!
設置ブザーが故障したために、交換用に設置した。
簡単に設置でき、問題なく使用出来ている。
呼び出し器は2台設置し(門と玄関先)音の違えることが出来大変満足です。
裏奥の家に病身者ひとり居るもので呼び出しに設置しています、、、
行く先で来客が確認出来 お客さんに失礼が無い対応が出来るようになった。家の中に居るにもかかわらず 宅配便の不在通知が置かれるような事が無くなり 2度で間が防止できるようになった。便利です。
拡張が出来ます。電子部品のIoTの端末センサーのon,offを送る事が出来るか、試しに買いました。分解して押しボタンをトランジスターでon出来そうです。無線で親機のLEDにフォトカプラ入れると絶縁でon信号を得られると思います。今は、一階の呼出しで使っています。
設定も説明書がわかりやすく書かれていたので、すぐ、設定できました。
受信機が、増設できれば、他の部屋にいても、わかるので、いいと思っています。よく、案内を見ればできるのだとおもいますが、とにかく、居間でで訪問者がわかるので、良かったと思っています。
いくつも簡単に増設できて、また持ち運びもでき便利。
だが、選べる音色は多いが似通っていてわかりにくい。
音楽よりも効果音的な音色を増やしてほしい。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。