曜日別特売
40101 40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 35281924

 

40101 40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 35281924
40101 40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 35281924
40101 40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 35281924

40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード35281924品番40101
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー股下(cm)78ウエスト(cm)88種別ワンタックパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル/65、綿/35機能制電生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35281933
2025-11-28
用途: 機械のメンテ
京阪設備製造業

作業ズボンのサイドポケットが、ないので、不便でした。付けて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする