画像準備中

Bタイプ盤用キャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード35290683 品番B10-35C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。

仕様露出形 材質 質量(kg)9.1 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 有効深さ(mm)68 塗装色クリーム(マンセル値・2.5Y9/1) 扉開閉方式片開 材質(基板)木製 扉寸法(縦×横)(mm)454×254 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×300×100 基板寸法(縦×横)(mm)420×220 基板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35290683 B10-35C 09504415 B10-35C Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 1面 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする