日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
Bタイプ盤用キャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
35290753
品番
B12-23C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
4.9
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XD
有効深さ(mm)
90
塗装色
クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
扉開閉方式
片開
材質(基板)
木製
扉寸法(縦×横)(mm)
254×154
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
300×200×120
基板寸法(縦×横)(mm)
220×120
基板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35290753
B12-23C
09504424
B12-23C
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業
1面
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました