MOEB- 7A-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド 35308375

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35308375 品番MOEB- 7A-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

バッテリー容量(Ah)6(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)YTX7A-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTX7A-BS 電圧(V)12 用途バイク用バッテリー 質量(kg)1.9 端子形状E 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)152×88×94 主な適合車種XLR200R(MD29)、バンディット250(GJ74A・77A)
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※満充電時のバッテリー電圧は約12.6Vとなります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35308366
2016-02-01
用途:
バッテリー交換

交換後 毎日乗る方には問題なく使えますが、10日も放っておく事が続くと要充電となります。
安価なので問題ありません

対象商品:
35308366
2015-07-03
用途:
バイクですよ
株式会社ライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで乗らずにほっといてたので心配でしたが、すぐに使用で着てよかったです。、

対象商品:
35308384
2016-02-25
用途:
バイクメンテナンス
GAIN TIME 様

価格が手頃

対象商品:
35308384
2015-07-26
用途:
交換用
建設業・工事業

良い。意外と使える。

対象商品:
35308384
2015-05-13
用途:
ホンダ リード110に使用

5ヶ月使用で、ダメになった。
話にならない。
安物は、気を付けよう!!!

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
35308384
2014-10-13
用途:
バイク

ずっとかけてなかった単車につけて、一発でかかりました!

対象商品:
35308366
2014-09-30
用途:
バイクのバッテリーです

良いです

対象商品:
35308357
2017-04-24
用途:
交換

すでに注入済みなので届いてからすぐに取り付けが可能。

品質は不明だが、こちらに交換してから問題は起きていません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする