MOG-7A-BS 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー] 35308646

2輪用ゲルバッテリー

(196件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 他社参考品番(GSユアサ)YTX7A-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTX7A-BS 注文コード35308646 品番MOG-7A-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は他社参考品番など18種類から選べます 他の種類を見る

GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

バッテリー容量(Ah)6(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)YTX7A-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTX7A-BS 質量(kg)2.6 電圧(V)12 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)151×87×94 主な適合車種XLR200R(MD29)、バンディット250(GJ74A・77A) 用途バイク用バッテリー 充電電流(A)-
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。※ジェットスキーやスノーモービル等、振動の強い車両(ハーレー等)、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 196
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
二輪バッテリーの交換用
その他業種

元々ついていたGSユアサ製のバッテリーと比べると、角部の切り欠きが無いため取付けるのに苦労しました。縦・横・高さの寸法は同一ですが、それ以外に違いがあることをしっかり表示すべきだと思います。写真一枚では気づきにくいので。

対象商品:
35054607
2025-04-07
用途:
ジョグアプリオのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ジェルバッテリーに興味があり、今回NBCバッテリーを選択。しかし、このバッテリー、電圧が低いのか、セルモーターの回りが悪すぎる。充電済との説明だから直ぐ使えるはずなのに疑問だ。こちらが充電したりするとバッテリー本体が不良だと返品も難しくなる。モノタロウに連絡し、返品交換してもらうことにしました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35119664
2024-03-15
用途:
オーディオのサブバッテリーとして使ってます。

アイドリングストップ車でのサブバッテリーとしてシート下に設置してます。

当然ですがガスま発生せず、横に倒しても使ってます。

対象商品:
35054591
2023-10-09
用途:
旧型ホンダモンキー用バッテリー
建設業・工事業

今まで、ほぼ純正の物を使っていましたが、価格が高くさほど持ちも良くないのでコスト高でしたが、これを知り使った所、純正品と品質も変わらず、また持ちも同等でこれなら買い替えの度に高い買い物をする必要がなくなり助かってます。

対象商品:
35054591
2024-01-18
用途:
オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時から満充電となっており、そのまま搭載できました。
セルモーターも力強く回っています。
耐久性については未評価。

対象商品:
35054591
2023-07-20
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

使いやすく、説明書も詳しく、とっても良かったです。

対象商品:
35054607
2022-04-16
用途:
初品と色が変わってましたが、機能と性能は十分で満足です。
大石農業 様 (農・林・水産業)

特に改善点は見当たりませんでした。思ったより最適で、
順調に装備、組付け、走行時にも支障が出て居ません。

対象商品:
35054607
2021-08-30
用途:
バイク用バッテリーに使用
製造業

電圧、始動に問題なく使用出来ました。耐久性はまだ分かりませんが品質は悪くないと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする