- サスペンションオイル01(ゼロワン) YAMAHA(ヤマハ) 35308996

サスペンションオイル01(ゼロワン)

(68件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35308996 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジタイプのフロントフォーク専用に開発された、低温から高温まで安定した性能を発揮する最高級オイルです。

SAE0W 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48641836
2024-11-09
用途:
Fフォークオイル交換

純正品だから高いのか Fフォーク用は高いのか分かりませんが
どうなんでしょう?

対象商品:
48641836
2023-05-09
用途:
フロントフォークOH
セレクトケー 様 (サービス業)

安心の純正サスペンションオイルですので全く問題ありません。

対象商品:
48641836
2022-11-14
用途:
フロントフォークオーバーホール時
Re:BUFFALO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー指定のOILなので悪い事はないと思います。

2021-09-23
用途:
定期交換

wpのフォークに使用しています。wpの純正オイルと実質粘度がほぼ一緒なので使っています。価格が安く入手が簡単なので使い勝手が良いです。普段はオイル交換しかしませんか、一定期間以上交換を怠るとオイルがネバネバの水飴?みたいになって、分解して清掃が必要になります。

1人が参考にしています
対象商品:
48641836
2021-11-26
用途:
オートバイメンテナンス

Fフォークオイルシール交換の為初めはYAMAHAの5番フォークオイルを使いましたが、初期作動が固くて乗りづらかったので01に交換しました。
ライダーの体重にもよりますが、自分にはこのオイルの方が合っている様です。

対象商品:
48641836
2021-06-05
用途:
wr250xに使用。
卸売・小売業

フロントホーク片側で並々入れてから、エア抜きをしてから量の調整をするので2リットル有れば足ります

1人が参考にしています
対象商品:
35308996
2021-06-01
用途:
RM-Zのメンテナンス
製造業

モトクロッサーのフォークオイル交換は頻繁に行う作業ですが、最近はオフロードバイク関連用品を置いている店舗が激減しているので、ネットで購入できるのはありがたいです。

対象商品:
48641836
2021-03-20
用途:
FZ1のフロントフォークメンテ
製造業

FZ1のフロントフォークメンテで使用しました。安心の純正品です。ただ、必要量が0.53L/1本なので、左右をするには2本購入する必要があります。オイルシール、ダストカバーもモノタロウで購入できるので、便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする