※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-180AZ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(Z) 5
(Z) 5
(L) 3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35308997
品番
CDM2RA40-180AZ-M9BZ
参考基準価格(税別)
¥22,060
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
180
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード