ドライブシャフトオイルの交換頻度は高くないため、高価である純正品を渋々使用しているが、2回使用できる容量に減らして、価格を下げてもらえると嬉しい。もしくは3回使用できるように600mlに増量してもらいたい。(酸化してしまうかな…?)
リピート購入です。安心の純正ですから全く問題ありませんね。使用量が少ないので数年おきですが、次もよろしくお願いします。
10000キロごとに、オイル交換しています。
純正品なので、安心、問題なく使えるのが
ありがたいですね。
オイルは値段が上がっていますが、このオイルはあまり値上がりせず、助かります。
安心の純正品は助かります。品揃えが 充実してるので、ほかの部品と一緒に注文できて便利
最寄りのメーカーか代理店で購入する手間が省けて大変ありがたいです。物に寄っては日数が掛かりますが急ぎじゃなかったら良いと思います。
シグナスXのギアオイル交換をする際に、純正指定ではなかったのですが、ギアオイルとしては非常にグレードが高いオイルという情報があったので、今回、使用しました。
金額を半分にまではしなくて良いので200〜250mlで販売してほしいです。性能は純正なので全く心配していません。