H6005Y ハンプ Richell(リッチェル) 35309136 H6005Y ハンプ Richell(リッチェル) 35309136 H6005Y ハンプ Richell(リッチェル) 35309136

ハンプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35309136 品番 H6005Y
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

駐車場でのスピード抑制に最適です。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
反射プレート付です。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
イエロー 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)300×600×50 質量(kg)9 用途駐車場でのスピード抑制に。 トラスコ品番297-6862 材質再生ゴム、鉄 取付穴径(Φmm)14
注意
※本品は普通自動車の重量程度を対象にしていますので、運搬車輌での使用は避けてください。
※軟弱な場所での使用は避け、平らな所に設置してください。
※取付時にはアンカーボルトの頭が製品本体より突き出ないように設置してください。
※定期的にはアンカーボルトの緩みがないことを確認し、緩みが発見された場合は使用を中止してください。
※道路等へ設置する場合は、自治体等に確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35309127
2017-04-22
用途:
スタンドでの減速用

設置してからは、車もゆっくりとなり、効果がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする