PC3/8-04 チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 35309897

 

PC3/8-04 チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 35309897
PC3/8-04 チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 35309897

チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)9.53
適合チューブ外径(inch)3/8B
寸法A(mm)15
内容量1個注文コード35309897品番PC3/8-04
参考基準価格(税別)¥396販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
開放リング:ポリアセタール(POM)
適合チューブ外径(Φmm)9.53接続ねじ種類R接続ねじ(inch)1/2全長(mm)30.4仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工形状ストレート開放リング:ホワイト質量(g)47タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)22.2有効断面積(mm2)35最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)15オリフィス径(Φmm)8.5寸法B(mm)30.4寸法C(mm)20.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装適合チューブ外径(inch)3/8B使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)21

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35309872
2023-11-24
用途: エアサスの、配管
運輸・通信業

ピスコはいつも使ってますが。エア漏れもなく耐久性もありとても満足です。

対象商品 : 35309811
2021-01-19
用途: アメリカ製RO浄水器チューブ接続
サービス業

なかなかインチサイズのチューブにあうジョイントが見つからなかったので助かりました。ホームセンターでは全くだめでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35309906
2020-01-28
用途: エアー配管、エアーチューブに!
製造業

エアー配管、エアーチューブ用に購入。 インチサイズの物が中々探せなくて困ってたけど此方で見つけることできました。

対象商品 : 35309802
2019-12-01
用途: 水配管
教育・研究機関

水漏れもなく安心していつも使っています。インチサイズは色が白く、区別が容易なのも好印象です。

対象商品 : 35309872
2019-09-19
用途: 冷却水の継手
株式会社RENGA製造業

品質は全く問題ないです。価格も安いしシールまで最初から施されております

対象商品 : 35309811
2013-04-19
用途: 自作の浄水器用の部品です。
秋山自動車工業

モノタロウさんはかなり特殊なものまで取り扱いがありますので大変に助かっています。ありがとうございます。

3が参考にしています
対象商品 : 35309827
2011-07-12
用途: 簡易エアー配管に使用。
医療・福祉・介護関連業

1つ1つ個包装されているのが、面倒くさくてしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする