チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35310091 品番 PL1/4-01
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法A(mm)8 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)17 寸法E(mm)20.3 寸法L(mm)24.8 寸法P(Φmm)12.5 対辺H(mm)10 形状エルボ(インチサイズ) チューブ外径(inch)1/4B 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)11 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)10 オリフィス径(Φmm)4.6 ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35310107
2024-11-09
用途:
エアサス
GOLDRUSHcustoms 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のエアサスに使ってますが、ピスコはインチサイズも豊富で安心感もあり使いやすいです。

対象商品:
35310107
2024-08-05
用途:
エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

対象商品:
35310091
2023-11-12
用途:
エア機器のメンテナンス時
建設業・工事業

エアチューブが簡単確実に着脱できるので、メンテナンスの時間短縮になりますし、確実に接続されるのでエア漏れがありません。

対象商品:
35310091
2018-06-10
用途:
浄水器の部品として
R.O.純水工房 様

ピスコの信頼性は高いです。つくりがしっかりしています。インサート側はインチサイズでいいのですが、雄ねじ側もインチサイズのものがあるといいですね。

対象商品:
35310091
2017-04-16
用途:
エア導入の際に変換が必要だったので
卸売・小売業

問題なし。納期も早く製品自体もよかった。またお願いします。

対象商品:
35310116
2016-05-28
用途:
装置組み込み

ピスコの商品は回転して向きが変わるので非常に使いやすく、信頼性も非常に高いので良く利用しています。昔から使用していますが、古くなってもトラブルに有った事が有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする