PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ユニバーサルエルボ インチサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35310773
品番
PH3/8-02
参考基準価格(税別)
¥616
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
20.2
寸法E(mm)
30.5
寸法L1(mm)
25.5
寸法L2(mm)
15
寸法P1(Φmm)
18
寸法P2(Φmm)
19.6
対辺H(mm)
17
形状
ユニバーサルエルボ
チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
接続ねじ
1/4
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
質量(g)
41
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
23.1
オリフィス径(Φmm)
7.1
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった