メスユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10 注文コード35311351 品番PHF5/16-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥704
この商品はチューブ外径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)10.5 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)20.2 寸法E(mm)32.5 寸法L1(mm)38.2 寸法L2(mm)15.7 寸法P1(Φmm)18 寸法P2(Φmm)24.4 対辺H(mm)21 形状メスユニバーサルエルボ チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)66 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)24.9 オリフィス径(Φmm)8 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35311351 PHF5/16-02 73015236 PHF5/16-02 メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 1袋(10個) 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする