メスユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 注文コード35311367 品番PHF5/16-03
参考基準価格(税別)¥1,012 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はチューブ外径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)10.5 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)23.4 寸法E(mm)35.2 寸法L1(mm)38.2 寸法L2(mm)17.2 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)24.4 対辺H(mm)21 形状メスユニバーサルエルボ チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)69 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)28.3 オリフィス径(Φmm)9.3 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする