ブランチトリプルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ3/8 注文コード35311437 品番PKVD10-6-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,254
この商品は接続ねじ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)12 寸法B(mm)81.5 寸法C1(mm)20.2 寸法C2(mm)17 寸法E(mm)22.3 寸法F1(mm)46.2 寸法F2(mm)10.5 寸法J(mm)12.5 寸法L1(mm)38.2 寸法L2(mm)37 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)18 対辺H(mm)17 形状ブランチトリプルエルボ チューブ外径(Φmm)10X6 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 用途ねじとチューブの接続 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)56 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)10.6 オリフィス径(Φmm)4.6 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35311437 PKVD10-6-03 71847076 PKVD10-6-03 ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ) ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ) 1袋(10個) 8,198 税込9,018 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする