用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)11寸法B(mm)67.4寸法C(mm)23.4寸法E(mm)37.4寸法J1(mm)21寸法J2(mm)20寸法L1(mm)61.4寸法L2(mm)26.6寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)27対辺H(mm)27形状ダブルブランチエイチューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)163タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)43.2オリフィス径(Φmm)8.5包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100