クロスシイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(inch)1/2BX3/8B 注文コード35311561 品番PZC1/2-3/8
参考基準価格(税別)¥1,232 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はチューブ外径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B(mm)61.5 寸法C1(mm)23.7 寸法C2(mm)20.7 寸法E1(mm)30.5 寸法E2(mm)31 寸法F1(mm)24.5 寸法F2(mm)12.3 寸法P(Φmm)21 寸法d(Φmm)4.2 形状クロスシイ チューブ外径(inch)1/2BX3/8B 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(違径) 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)44 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)17.4 オリフィス径(Φmm)9 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする