ミニタイプ クロスC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312076 品番 PZC4-3M
参考基準価格(税別)¥715 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B(mm)26.1 寸法B1(mm)26.1 寸法B2(mm)26.1 寸法C(mm)11 寸法E1(mm)13.05 寸法E2(mm)13.05 寸法F1(mm)11.2 寸法F2(mm)5.6 寸法P(Φmm)8 開放リング寸法D1(mm)9.8X7.8 開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8 形状クロスシイ チューブ外径(Φmm)4X3 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(違径) トラスコ品番474-5396 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)4.4 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)2.2 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする