ミニタイプ ユニオンワイ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35312137 品番PY1/8M
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はチューブ外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ユニオンワイ 適合チューブ外径(inch)1/8B 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 有効断面積(mm2)1.1 質量(g)3.7 寸法B(mm)27.6 寸法C(mm)11 寸法F1(mm)12.6 寸法F2(mm)- 寸法J(mm)8 寸法P(Φmm)8 用途チューブとチューブの接続(同径)

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412674
2016-08-31
用途:
ラジコン飛行機

小型で確実なチューブの抜け止めがあり、とても重宝しています。

対象商品:
09500093
2013-03-26
用途:
デザイン用パーツ
らぼ 様

コストとしては魅力です。つくりがもう少し丁寧であればすばらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする