PU4-EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 35312322 PU4-EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 35312322

チューブフィッティングEG ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 注文コード35312322 品番PU4-EG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径など8種類から選べます 他の種類を見る

静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手
静電気散逸樹脂を使用
静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適

仕様帯電防止タイプ 形状ユニオンストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)2.8 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗(Ω)104〜107 質量(g)4.7 寸法B(mm)30.8 寸法C(mm)14.9 寸法P(Φmm)10 用途チューブとチューブの接続(同径)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35312322 PU4-EG 24808166 PU4EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 1袋(10個) 2,998 税込3,298 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする