MHQ1206 メインブロック ユニバーサルクイック PISCO(ピスコ) 35312374 MHQ1206 メインブロック ユニバーサルクイック PISCO(ピスコ) 35312374

メインブロック ユニバーサルクイック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312374 品番 MHQ1206
参考基準価格(税別)¥748 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A1(mm)7 寸法A2(mm)7.5 寸法B(mm)27.2 寸法C(mm)17 寸法E(mm)26.8 寸法L1(mm)8.7 寸法L2(mm)20.2 寸法P1(Φmm)12.5 寸法P2(Φmm)19.6 対辺H(mm)17 形状ユニバーサルクイック チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 接続ねじM12X1 用途エアー取出口 トラスコ品番474-4713 質量(g)23 タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)8.7 推奨締付トルク範囲(N・m)5.0〜10.0 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする