※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHB1410 メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ) 35312444 MHB1410 メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ) 35312444 MHB1410 メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ) 35312444 MHB1410 メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ) 35312444 MHB1410 メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ) 35312444

メインブロック ユニバーサルブランチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312444 品番 MHB1410
参考基準価格(税別)¥1,078 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B(mm)31.2 寸法C(mm)20.2 寸法E(mm)33.5 寸法F(mm)15 寸法J(mm)17 寸法L1(mm)23.2 寸法L2(mm)10.2 寸法P1(Φmm)17.6 寸法P2(Φmm)23 寸法T(mm)18 対辺H(mm)22 形状ユニバーサルブランチ チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 接続ねじM14×1 用途エアー取出口 トラスコ品番474-4675 質量(g)49 タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)17.8 推奨締付トルク範囲(N・m)10.0〜20.0 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする