MKR1206 メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ) 35312916 MKR1206 メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ) 35312916

メインブロック 隔壁レデューサー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312916 品番 MKR1206
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状隔壁レデューサ 使用流体空気 接続ねじ種類MXM チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 有効断面積(mm2)13.2 質量(g)28 推奨締付トルク範囲(N・m)5.0〜10.0 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)28.1 寸法C(mm)17 寸法E1(mm)12 寸法E2(mm)9.9 寸法G(mm)4 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)17 用途エアー供給口 トラスコ品番474-4951 接続ねじM12X1XM14X1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
密閉容器内の空気圧調整
学校法人芝浦工業大学 様 (教育・研究機関)

直ぐに出荷していただき、作業がはかどります、有り難うございました。

対象商品:
35312916
2020-12-11
用途:
水タンクからの配管取り出し
製造業

基本は空気用で、隔壁を貫通させることに使用する目的でしょうが、簡易実験に水系でも使用します。可能であれば固定ナットとの間に平パッキンを付属してはいかがですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする