RL6-01 ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 35313424 RL6-01 ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 35313424

ロータリージョイント エルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35313424 品番 RL6-01
参考基準価格(税別)¥1,925 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適

材質
金属本体/黄銅+クロムメッキ
ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)
Oリング/フッ素ゴム
寸法A(mm)8 寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法E(mm)22.8 寸法L(mm)26.2 寸法P(Φmm)12.5 対辺H(mm)14 形状エルボ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g)19 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)7.5 許容回転数(min-1[r.p.m])500 トルク(gcm)(空転)120 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
ウレタンチューブの延長用
製造業

回転もスムーズでサイズもジャストフィット、とても使いやすいです。リピートしたいと思います。

対象商品:
35313564
2017-09-22
用途:
システムの一部に接続
髪遊び理容こばやし 様

M5という事で強度的に心配な設計だったのですが、このエルボはマイナスの強度を形でうまく力を逃してくれるので想像以上の力になってくれてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする