※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC6-4M コネクタ ストレート PISCO(ピスコ) 35314045 QC6-4M コネクタ ストレート PISCO(ピスコ) 35314045

コネクタ ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35314045 品番 QC6-4M
参考基準価格(税別)¥968 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能

寸法B1(mm)37.1 寸法B2(mm)14.5 寸法B3(mm)22.6 寸法C1(mm)11.6 寸法C2(mm)11 寸法F1(mm)11.8 寸法F2(mm)13.8 寸法J(mm)10 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)12 形状ストレート チューブ外径(Φmm)6X4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 用途オス・メスセット 仕様ミニタイプ 質量(g)8.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60 有効断面積(mm2)4.2 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする