※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手チューブを抜くとエアーが止まります導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
安心のメーカーで、問題なく使用できています細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる
ローボートの同じような部品が経年劣化で逆止弁が故障した。メーカーに頼むと高価になるから、モノタロウに安く購入できて、感謝申し上げます。
自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。
以前同じものを使っていましたがエアー漏れするようになってしまったので、買い換えました、今後の耐久性に期待します。