RVUM6-4 レギュレータ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ) 35314885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RVUM6-4 レギュレータ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ) 35314885 RVUM6-4 レギュレータ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ) 35314885

レギュレータ ゲージ付ユニオン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35314885 品番RVUM6-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,580
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ継手内蔵型減圧弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
コンパクト設計でレイアウトが容易
圧力ゲージ付

寸法B1(mm)max./63.4、min./58.9 寸法B2(mm)49.5 寸法B3(mm)22.2 寸法B4(mm)32.9 寸法B5(mm)15.1 寸法C1(mm)11.6 寸法C2(mm)11 寸法F1(mm)30 寸法F10(mm)9 寸法F2(mm)15 寸法F3(mm)4.2 寸法F4(mm)4.2 寸法F5(mm)17 寸法F6(mm)9.1 寸法F7(mm)20.2 寸法F8(mm)10.1 寸法F9(mm)10.1 寸法J(mm)1 寸法L1(mm)46.6 寸法L2(mm)25.4 寸法L3(mm)19 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)15 対辺H(mm)14 管接続口径Φ6mm×Φ4mm 設定圧力範囲(MPa)0.1〜0.8 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計付 用途チューブとチューブの接続 形状圧力ゲージ付ユニオン 質量(g)47 取付方式ブラケット無し 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 精度(%)±5(フルスケール) 使用流体空気 表示圧力範囲(MPa)0〜0.8 設定圧力単位MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34883807
2017-05-09
用途:
エア駆動ポンプの供給圧(流量)調整
三菱製紙株式会社 様 (製造業)

このサイズで一般のレギュレータ同等の性能が得られました。場所も取らないし、配管の着脱もワンタッチなので、機器の分解洗浄・組み立て時も容易でした。

対象商品:
34883807
2014-12-18
用途:
エアー配管 減圧

2種類購入しましたが、調整ネジ部分とホース差込部からエアー漏れがしました。返品交換が面倒なのと、エアー圧固定の使用方法なのでエポキシで固着させて使用しております。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
34883807
2013-01-23
用途:
切削機械

水分が詰まると、調整が効かなくなる都度新品交換している 改善してください

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝えます。
ご意見ありがとうございました。
--------------------
メーカーより、回答がありましたので、追記致します。
水分が多い状況を改善する必要があると考えます。
装置へ入れるエアーの改善として、エアフィルタ等をご使用頂くか、配管内にインライン型のフィルタ(SFU3-66等)を設置することで多少の改善が見込まれます。
使用状況によっては完全に改善しない場合もあります。
確実な回避方法の提案をお望みでいらっしゃる場合、より詳しいご使用状況をお伺いする必要がございます。
---------------------
エアの水分除去の必要があるようでございます。
詳しく調査の必要の場合は、恐れ入りますが、お問い合わせ窓口までお問い合わせ頂きますようお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする