PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35314937
品番
CPS15M-8B
参考基準価格(税別)
¥1,485
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
8
材質
金属部/黄銅・無電解ニッケルメッキ、樹脂部/ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリアセタール(POM)、シール/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
15シリーズ
タイプ
分離型タイプ
色
ブラック
有効断面積(mm
2
)
18
質量(g)
36
寸法A(mm)
18.2
寸法B(mm)
50.7
寸法M(mm)
M16X1
トラスコ品番
310-0464