CPS15-02B ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35314955 CPS15-02B ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35314955

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(inch)1/4B ブラック 注文コード35314955 品番CPS15-02B
参考基準価格(税別)¥935 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はチューブ外径・色など6種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(inch)1/4B 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ15シリーズ タイプ分離型タイプ ブラック 有効断面積(mm2)18 質量(g)30 寸法A(mm)11 寸法B(mm)47 寸法L(mm)41 接続ねじ1/4
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35314946
2021-07-08
用途:
サバゲー用に購入

Co2レギュレーターに接続し、根元からホースを外せるようにするために購入。チューブを直接抜くタイプだと手袋をしたままの急な操作に対応できない為カップリングソケットを選択しました。
ネジ径は1/8平行で正解でした。軽量である点も評価高いです。
しいて言えばユニバーサルエルボーのタイプも欲しかった。

対象商品:
35314955
2019-08-16
用途:
クーレットの改造
建設業・工事業

クーレットのホースとの連結部分に。
小型のを、さがしていてちょうどイーです。

対象商品:
35314946
2017-03-13
用途:
コンプレッサーのエアライン延長
サービス業

軽くて評判は上々。耐久性はこれからですが、紫外線での劣化が無いよう気を付けて使っていきます。

対象商品:
35314946
2014-03-13
用途:
ソルダーディスペンサのエア入力系に使用

PISCOのカップリングソプラグとペアで使ってます。全く問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする