CPS20-04B ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315095 CPS20-04B ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315095

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35315095 品番 CPS20-04B
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ タイプ分離型タイプ ブラック 有効断面積(mm2)24.2 質量(g)54 寸法A(mm)15 寸法B(mm)54 寸法L(mm)45.8 接続ねじ1/2
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする