PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315165
品番
CPP20-6SB
参考基準価格(税別)
¥407
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様
消音器付
形状
ストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
タイプ
分離型タイプ
色
ブラック
有効断面積(mm
2
)
10.1
質量(g)
9
寸法B(mm)
45.5
寸法C(mm)
17
寸法P(Φmm)
16
商品説明動画
コンプレッサとの接続方法(音声入り)
参考になった