CPP20-12CB ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 35315201 CPP20-12CB ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 35315201

ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35315201 品番 CPP20-12CB
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

仕様チェック弁付 形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ タイプ分離型タイプ ブラック 有効断面積(mm2)26.4 質量(g)21 寸法B(mm)55.4 寸法C(mm)23.4 寸法P(Φmm)21

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315174
2020-01-06
用途:
圧縮空気の配管

逆流防止機能付きでカップリング取り外し時のエアー噴出音がほとんどありません。
また、残圧保持ができるのでエアシリンダ等で状態維持をしたまま配管のつなぎ変えをすることもできます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする