PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング プラグ ユニバーサルエルボ ネジタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315393
品番
CPPE7H-M5
参考基準価格(税別)
¥462
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
寸法A(mm)
3.8
寸法B(mm)
10.8
寸法D(Φmm)
5.4
寸法E(mm)
16.9
寸法F(mm)
10
寸法L1(mm)
14.8
寸法L2(mm)
9.9
寸法P(Φmm)
10
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M5X0.8
質量(g)
11
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
シリーズ
E3・E7シリーズ
有効断面積(mm
2
)
2.6
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。