CPPE7-01 ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315436 CPPE7-01 ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315436 CPPE7-01 ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315436

ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35315436 品番 CPPE7-01
参考基準価格(税別)¥209 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

寸法A(mm)8 寸法B(mm)23.9 寸法D(Φmm)5.4 寸法L(mm)19.9 寸法L1(mm)19.9 寸法L2(mm)9.9 寸法P(Φmm)10 対辺H(mm)10 形状ストレート チューブ外径(Φmm)5.4 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 トラスコ品番442-6223 質量(g)9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) シリーズE3・E7シリーズ 有効断面積(mm2)12.1 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315402
2023-07-11
用途:
自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このようなニップルはグリスガンのが多くM5は助かります

対象商品:
35315427
2022-04-02
用途:
バイクの負圧取り

いいと思います。できればネジ部分を5〜6mmほどあればナイスだとおもいます。

対象商品:
35315411
2016-11-29
用途:
炭酸水製造に使用
Himekita Cafe 様 (サービス業)

炭酸水製造の際に、ペットボトル側を接続するのに使用していますが、全くトラブルなく使用できています。

対象商品:
35315427
2016-06-21
用途:
機械のメンテナンス(趣味の範囲)

職業柄よく使用するメーカーです。近所のホームセンターでは手に入りません。価格もリーズナブルでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35315402
2016-06-20
用途:
機械のメンテナンス(趣味の範囲)

コーヒーメーカーの部品を破損してしまい、代替部品として使用しました。スペックはもちろん値段も納得です。

対象商品:
35315411
2015-11-26
用途:
炭酸ガスキットに使用
GLORIA旭営業所 様

安価で機密性が高く扱いやすい

対象商品:
35315411
2014-03-23
用途:
カプラプラグをマイクロカプラプラグに変更するため

エアダスターガンのカプラプラグをマイクロカプラプラグに変更するために
39490017と一緒に購入しました。特に問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする