曜日別特売
LB-FM5-M5 ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 35315463

LB-FM5-M5 ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 35315463
LB-FM5-M5 ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 35315463
LB-FM5-M5 ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 35315463

ミニマル継手 ユニバーサルティー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじM5X0.8注文コード35315463品番LB-FM5-M5
参考基準価格(税別)¥187販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

用途
ねじとねじの接続
寸法A1(mm)3.4寸法A2(mm)4.5寸法B(mm)16寸法E1(mm)16寸法E2(mm)8寸法F(mm)8寸法G(mm)2寸法L1(mm)12.6寸法L2(mm)5.9寸法P(Φmm)7.8対辺H(mm)7形状ユニバーサルティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8トラスコ品番442-6541質量(g)6.5タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5オリフィス径(Φmm)1.8包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする