PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ミニマル継手 ユニオンティー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315716
品番
LE-FM5
参考基準価格(税別)
¥88
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
形状
ユニオンティー
接続ねじ
M5X0.8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
用途
ねじとねじの接続
トラスコ品番
442-6584
質量(g)
5.5
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
接続ねじ種類
M
注意
※品番末尾のCが付く商品はクリーンルーム仕様となります