ミニマル継手 カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35315761 品番 LU-FM5
参考基準価格(税別)¥77 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

仕様スタンダード 形状カップリング 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)5.5 質量(g)1.7 寸法B(mm)8 対辺H(mm)7 用途ねじとねじの接続 トラスコ品番442-6720 接続ねじM5X0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする