ミニマル継手 締付ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状締付ストレート チューブ外径(Φmm)3 注文コード35315777 品番LCN-0320-M3
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は形状・チューブ外径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能

形状締付ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)3 チューブ内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)0.9 質量(g)1.2 寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)12 寸法C(mm)4 寸法G(mm)0.5 寸法L1(mm)9.5 用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 接続ねじM3X0.5 寸法L2(mm)7 寸法L3(mm)6 寸法P(Φmm)5 対辺H(mm)5.5
注意
※テーパーネジタイプのL1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36985961
2021-07-07
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36985961
2021-07-08
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

対象商品:
36985943
2016-02-13
用途:
空圧パーツ配管

空圧パーツの予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする