※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCN-0425-M5 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 35315795 LCN-0425-M5 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 35315795

ミニマル継手 締付ストレート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状締付ストレート チューブ外径(Φmm)4 注文コード35315795 品番LCN-0425-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は形状・チューブ外径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能

形状締付ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 チューブ内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2 質量(g)2.5 寸法A(mm)3 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)5 寸法G(mm)0.5 寸法L1(mm)11.5 用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 接続ねじM5X0.8 寸法L2(mm)8.5 寸法L3(mm)7 寸法P(Φmm)6.5 対辺H(mm)7
注意
※テーパーネジタイプのL1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35315795 LCN-0425-M5 36985925 LCN-0425-M5 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 1個 62 税込68 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36985961
2021-07-07
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36985961
2021-07-08
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

対象商品:
36985943
2016-02-13
用途:
空圧パーツ配管

空圧パーツの予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする