※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCN-0640-01 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 35315813 LCN-0640-01 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 35315813

ミニマル継手 締付ストレート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状締付ストレート チューブ外径(Φmm)6 注文コード35315813 品番LCN-0640-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は形状・チューブ外径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能

形状締付ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)6 チューブ内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)3.8 質量(g)8.9 寸法A(mm)8 寸法B(mm)21 寸法C(mm)5.5 寸法G(mm)- 寸法L1(mm)17 用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 接続ねじ1/8 寸法L2(mm)9 寸法L3(mm)7.5 寸法P(Φmm)8 対辺H(mm)10
注意
※テーパーネジタイプのL1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35315813 LCN-0640-01 36985943 LCN-0640-01 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 1個 86 税込95 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36985961
2021-07-07
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36985961
2021-07-08
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

対象商品:
36985943
2016-02-13
用途:
空圧パーツ配管

空圧パーツの予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする