SPL10-01 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 35316084

 

SPL10-01 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 35316084
SPL10-01 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 35316084

耐腐蝕性SUS303相当エルボ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード35316084品番SPL10-01
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。

材質
ロック爪:ステンレス
開放リング:ポリアセタール(POM)
チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等
ガイドリング/金属本体:SUS303相当
弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)33寸法C(mm)20.2寸法E(mm)26.2寸法L(mm)37.8寸法P(Φmm)17.5対辺H(mm)17形状エルボチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/8質量(g)29タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)22.4包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 機器の接続に使用。
建設業・工事業

ピスコ愛用者です。種類も豊富で信頼を持って使用しています。
モノタロウでも特注(型式選択)での注文も出来るとなおいいです。

対象商品 : 09147074
2024-01-06
用途: 機械のチューブ取り替え
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

長く使ってきたがジョイントが酸性溶液を流していたので不具合になった。耐腐食性のジョイントを取り替えた。 今のところ全く問題ないが、長期の使用に耐えられるか今は分からない。

対象商品 : 35316093
2021-05-31
用途: 機械内部水路
アサヒ装設株式会社製造業

水路に使用。真鍮製は緑青ふいたのでSUS製に交換。ネジ部穴がテーパーとなっており、抵抗が少なそうなのも良し。もちょっと安ければ言うことなし。

対象商品 : 09147092
2017-08-16
用途: 装置の冷却水循環

素材的に腐食しにくいと思います。稼働時には長時間冷却水を循環させるので有効だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする