RBT4B-5 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ) 35336165

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35336165 品番RBT4B-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

バッテリー容量(Ah)2.5(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)GT4B-5 他社参考品番(FURUKAWA)FT4B-5 電圧(V)12 用途二輪車用バッテリー 質量(kg)約1.1 端子形状H 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×39×86.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×39×86.5 充電電流(A)0.25 主な適合車種TZR50R(4UE/4EU1/4EU3)/スーパージョグZ-ZR(3YK/3YK4/3YK8)
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35336165
2014-05-18
用途:
スクーターの始動

今まで使っていた格安バッテリーと違い、始動性、安定性が違う。やはりメーカー物はいい。また、日本製と言うのも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする