ラチェットめがねヘッド用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35336673 品番 BZ14-14W
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。

寸法S(mm)14 寸法D(mm)20 寸法L(mm)20.5 寸法H(mm)8 寸法d(mm)10.5 質量(g)20 トラスコ品番392-1841

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35336673
2017-09-05
用途:
自動車整備。
サービス業

さすがKTC製工具は使い易いです。エンジンルームの狭い所にもアクセス出来て助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする