画像準備中

プライマー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(250g) 注文コード35337276 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な用途など7種類から選べます 他の種類を見る

シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。

対象フッ素塗料、塩ビ樹脂 透明 材質主成分:シリコーン 乾燥時間(分)30以上(20℃) 用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。 外観無色透明液体(溶剤/トルエン、フタノール) 使用量100(g/mm2) 被着材の素材金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48901307
2021-04-12
用途:
ルアー塗装時
建設業・工事業

ルアーへの塗料付着が良くなりました。磯場では岩にあたっても剥がれにくくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
48901316
2019-12-06
用途:
エポキシノ接着
クローバー住宅株式会社 様 (不動産業)

不安があったエポキシの接着の下に使いました。又機会いがあったときには是非使いたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
48901316
2018-10-09
用途:
シーリング作業時

ステンレスとガラスのシーリング部に使用しました。コーキング剤の密着性向上に期待します。塗布用の刷毛が付属していたら更に良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
35337267
2016-11-06
用途:
趣味の工作

フッ素ゴムを接着する必要に迫られて使ってみたがあまり効果なく、もっと別の目的の商品らしい。強烈な刺激臭があり室内では使用すべきでない。ちなみにフッ素ゴム接着のプライマーならロックタイトの770がそれなりに効果的だと後にわかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする