フルプラ
フルプラの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
フルプラの 自転車用空気入れ
フルプラの 手動式空気入れ
ダイヤポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35338116
品番
No920
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
最大圧力(kPa)
約700
ホース長さ(mm)
600
用途
普通自転車用
色
イエロー
高さ(mm)
620
質量(g)
470
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合タイヤバルブ
英式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300